アルミナ焼成用容器 フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20833620 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。

寸法(mm)120×120×5 耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA アズワン品番4-3847-11 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする