PFAチューブ 10m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 20833830 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,910
販売価格(税別)
9,009

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。

材質PFA 長さ(m)10 内径(Φmm)5 外径(Φmm)7 連続使用温度(℃)-70〜260 アズワン品番4-3851-04 最低使用温度(℃)-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする