アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ 10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
20833848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,919
販売価格(税別)
¥
13,563
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質
PFA
長さ(m)
10
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
9
連続使用温度(℃)
-70〜260
アズワン品番
4-3851-06
最低使用温度(℃)
-70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000