アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
シース長(mm)
300
温度範囲(℃)
-200〜+300
注文コード
20834496
品番
T-16300-M4Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
この商品は
シース長・温度範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
温度範囲(℃)
-200〜+300
リード線
(端末部)M4Y端子
アズワン品番
4-3886-03
径(mm)
(シース)Φ1.6
シース長(mm)
300
リード線長さ(m)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000