アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20834514
品番
T-32300-M4Y
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
温度範囲(℃)
-200〜+350
リード線
(端末部)M4Y端子
アズワン品番
4-3886-05
径(mm)
(シース)Φ3.2
シース長(mm)
300
リード線長さ(m)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000