T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20834566 品番 T-16500-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

低温域の測定に適したT熱タイプ

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール 温度範囲(℃)-200〜+300 リード線(端末部)オメガコネクタ アズワン品番4-3887-04 径(mm)(シース)Φ1.6 シース長(mm)500 リード線長さ(m)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする