アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20834627
品番
DS-1200-M4 200
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質
シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆
温度範囲(℃)
-50〜+650
リード線
有り、(端末部)M4Y端子タイプ
サイズ(mm)
(シース部)Φ0.5×200
アズワン品番
4-3888-04
リード線長さ(m)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000