被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20834880 品番 DS-2000-0124-M4Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。

線径(Φmm)0.127 測定温度範囲-50〜+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 アズワン品番4-3893-04 被覆材PTFE リード線長さ(m)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする