アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20834898
品番
DS-2010-50C
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
耐薬品性に優れています。
材質
シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)
長さ(mm)
(シース部)50
温度範囲(℃)
-50〜+200
外径(Φmm)
(シース)4.0
耐熱温度(℃)
シース部・リード部/200
リード線
(端末部)オメガコネクター
アズワン品番
4-3894-01
リード線長さ(m)
2
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000