スポイトボトル 青色目盛り線付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20834950 品番 -
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158

見やすい青色目盛線付です。

材質LDPE 容量(mL)50 1目盛(mL)5単位(50まで) 口径(Φmm)10 胴径×全高(Φmm×mm)34×121 アズワン品番4-3897-01 高肩口(mm)65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする