広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 アズワン品番4-3899-01 注文コード20835004 品番-
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥343
販売価格(税別)
312
この商品は容量・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

見やすい青色目盛線付きです。

材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50単位(500まで) 全高(mm)118 口内径(Φmm)72 胴径(Φmm)90 アズワン品番4-3899-01
注意
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする