アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付 50本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
容量(L)
2
アズワン品番
4-3899-53
注文コード
20835056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,969
販売価格(税別)
¥
16,335
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい青色目盛線付きです。
材質
本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
容量(L)
2
1目盛(mL)
100単位(1900まで)
全高(mm)
255
口内径(Φmm)
82
胴径(Φmm)
112
アズワン品番
4-3899-53
注意
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000