アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20835065
品番
DR260
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。
口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質
SUS304
内径(Φmm)
(適用差込口)50
口内径(Φmm)
(上部そそぎ)約260
外径×長さL(Φ×mm)
(差し込み足)約48×50
アズワン品番
4-3900-01
穴径(mm)
(フィルターアミ)約Φ1.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000