多層カーボンナノチューブヤーン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)1 仕様糸径:約Φ80μm 注文コード20835309 品番Y01W-01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長さ・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。
乾式紡績なので結合剤は不使用です。
ヤーンをボビンに巻いてあります。

仕様糸径:約Φ80μm 長さ(m)1 径(Φ)(CNT)10〜40nm 抵抗(Ω)0.001〜0.005cm アズワン品番4-3920-04 純度(%)(CNT)98以上
注意
※仕様によりボビン形状が異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする