アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用その他材料
多層カーボンナノチューブヤーン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
1
仕様
糸径:約Φ100μm
注文コード
20835336
品番
Y01T-01
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。
乾式紡績なので結合剤は不使用です。
ヤーンをボビンに巻いてあります。
仕様
糸径:約Φ100μm
長さ(m)
1
径(Φ)
(CNT)10〜40nm
抵抗(Ω)
0.001〜0.005cm
アズワン品番
4-3920-07
純度(%)
(CNT)98以上
注意
※仕様によりボビン形状が異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000