ガス検知モジュール GTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0〜100%LEL 検知ガスエチレン 注文コード20835449 品番GT-ET
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は測定範囲・検知ガスなど12種類から選べます 他の種類を見る

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。

測定範囲0〜100%LEL サイズ78.5×40.2×102mm 質量(g)135 電源DC24V 使用温度範囲-10〜+40℃ アナログ出力2線式 4-20mA 検知ガスエチレン アズワン品番4-3922-04 使用湿度(%RH)15〜90(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする