イチネン製作所
イチネン製作所の 分析・環境・測定器具
イチネン製作所の ガス採取/発生
イチネン製作所の ガス検知器/ガスモニター
ガス検知モジュール GTシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
0〜500ppm
検知ガス
一酸化炭素
注文コード
20835458
品番
GT-CO
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・検知ガス
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
測定範囲
0〜500ppm
サイズ
78.5×40.2×102mm
質量(g)
135
電源
DC24V
使用温度範囲
-10〜+40℃
アナログ出力
2線式 4-20mA
検知ガス
一酸化炭素
アズワン品番
4-3922-05
使用湿度(%RH)
15〜90(結露なきこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000