イチネン製作所
イチネン製作所の 分析・環境・測定器具
イチネン製作所の ガス採取/発生
イチネン製作所の ガス検知器/ガスモニター
二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20835546
品番
GB-CO2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ
167×40×82mm
質量(g)
250
タイプ
安全管理用
電源
AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲
0〜40℃
アナログ出力
4-20mA
測定範囲(%)
0.04〜5.00
外部出力
リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間
40秒以内(T90)
検知原理
NDIR方式
検知方式
拡散式
動作
(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
警報設定値
OFF(AL1)・0.50%(AL2)
アズワン品番
4-3924-01
使用湿度(%RH)
15〜85(結露なきこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000