BRAND
BRANDの 分析・環境・測定器具
BRANDの 分光光度計
BRANDの 分光光度計セル
UVディスポセル 100本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
20836000
品番
759170
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。
ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
仕様
スタンダード、(測定領域)230〜900nm
材質
UV透過樹脂
サイズ
12.5×12.5×45mm
容量(mL)
2.5〜4.5
光路長(mm)
10
アズワン品番
4-3973-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000