SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの 研究関連用品・実験用必需品
SCHOTT/DURANの 磁性実験用品
SCHOTT/DURANの 蒸発皿
蒸発皿 平底・Duran
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
注文コード
20836088
品番
213014104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
90
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
80
アズワン品番
4-3976-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000