SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの 分溜・分離・抽出・ろ過
SCHOTT/DURANの ろ過器/ブフナロート
SCHOTT/DURANの ろ過瓶/ろ過鐘
ろ過フラスコセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20836289
品番
257106304
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。
複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
セット内容
ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ
材質
ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFE
容量(mL)
(ろ過瓶)2000、(フィルターファンネル)500
タイプ
本体セット
径(Φmm)
(適合フィルター)47
チューブ内径(Φmm)
8
アズワン品番
4-3979-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000