アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20836357
品番
NR044
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥9,332
販売価格(税別)
¥
8,484
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4
タイプ
リング型
外径(Φmm)
6
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-01
穴径(mm)
3
表面磁束密度(mT)
340