BRAND
BRANDの 分析・環境・測定器具
BRANDの 分光光度計
BRANDの 分光光度計セル
ディスポセル PS製 100本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
20836429
品番
759015
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。
仕様
セミミクロ、(測定領域)340〜900nm
材質
PS
サイズ
12.5×12.5×45mm
容量(mL)
1.5〜3
光路長(mm)
10
アズワン品番
4-3983-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000