ULINE
ULINEの 結束バンド/結束工具/固定具
ULINEの ケーブルタイ/結束バンド
ULINEの マーカータイ
書き込みスペース付識別バンド 1000個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
20836770
品番
S-7747
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
書き込みスペース付きのケーブル結束バンドで各結束ごとの識別に便利です。
材質
ナイロン
長さ(mm)
108
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
(書込スペース)19×9.5
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
8
アズワン品番
4-4098-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000