アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20836865
品番
NR107
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,939
販売価格(税別)
¥
12,672
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
タイプ
リング型
外径(Φmm)
12
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-52
穴径(mm)
6
表面磁束密度(mT)
170