アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
仕切板対応ESDコンテナー コンテナのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20836919
品番
S-24189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
ESD仕様のコンテナです。
積み重ね可能です。
仕切板を追加すると、細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
419×277×127
材質
導電性PP
厚さ(mm)
3
質量(g)
600
タイプ
コンテナのみ
使用温度範囲(℃)
4〜107
外寸(mm)
419×277×127
内寸(mm)
378×236×124
表面抵抗値(Ω)
10^4〜10^11
アズワン品番
4-4105-01
スタッキング
○
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000