曜日別特売
NR088 ネオジム磁石 アズワン 20836935

ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)2
外径(Φmm)12
穴径(mm)8
内容量1個注文コード20836935品番NR088
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥16,008
販売価格(税別)
14,553
厚さ(mm)
2
タイプ
リング型
外径(Φmm)
12
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-59
穴径(mm)
8
表面磁束密度(mT)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする