曜日別特売

ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ

ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ - アイエスダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ - アイエスダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ - アイエス

ダイシングソーで使用するフレームです。

仕様
1枚、面粗度:Ra0.3μm以下
材質
SUS420-J2
質量(g)
約85
規格
標準 板厚1.2mm
硬さ
HRC47以上
フレーム
6インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
平面度(mm)
0.3mm以下
外径(mm)
228
アズワン品番
60-0193-03
内径(mm)
194
径(mm)
212
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82048849ISTFR0612
¥1,000
¥959
¥1,055(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする