アズワン
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(5個)
厚さ(mm)
5
4
1.5
1
2
3
5
10
8
6
外径(Φmm)
12
6
6.6
8
10
12
14
18
穴径(mm)
8
3
2
4
5
6
8
7
12
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20836953
品番
NR138
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,266
販売価格(税別)
¥
12,969
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
タイプ
リング型
外径(Φmm)
12
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-61
穴径(mm)
8
表面磁束密度(mT)
320