アズワン
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(5個)
厚さ(mm)
2
4
1.5
1
2
3
5
10
8
6
外径(Φmm)
14
6
6.6
8
10
12
14
18
穴径(mm)
6
3
2
4
5
6
8
7
12
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20836996
品番
NR089
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,444円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
タイプ
リング型
外径(Φmm)
14
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-65
穴径(mm)
6
表面磁束密度(mT)
250