アズワン
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
厚さ(mm)
10
4
1.5
1
2
3
5
10
8
6
外径(Φmm)
14
6
6.6
8
10
12
14
18
穴径(mm)
6
3
2
4
5
6
8
7
12
全77種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
20837032
品番
NR179
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
タイプ
リング型
外径(Φmm)
14
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-69
穴径(mm)
6
表面磁束密度(mT)
440