ラボチェアー LABSIT フットリング無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20838294 品番 6287731
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。
ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー

仕様フットリング:無し 材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド) 寸法(mm)(座面)450×420 オレンジ/ブラック キャスターΦ50mm 座高(mm)450〜650 アズワン品番4-4196-03 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする