6287741 ラボチェアー LABSIT フットリング付き Bimos 20838310

6287741 ラボチェアー LABSIT フットリング付き Bimos 20838310
6287741 ラボチェアー LABSIT フットリング付き Bimos 20838310

ラボチェアー LABSIT フットリング付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
ブルー/ブラック
内容量1個注文コード20838310品番6287741
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。
ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー

仕様フットリング:付き材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420ブルー/ブラックキャスターΦ50mm座高(mm)560~810アズワン品番4-4196-04昇降方式ガスシリンダー式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする