曜日別特売
- シリコーンゴム丸紐 アズワン 20838502

- シリコーンゴム丸紐 アズワン 20838502
- シリコーンゴム丸紐 アズワン 20838502

シリコーンゴム丸紐

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)3
内容量1本注文コード20838502品番-
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228
長さ(m)1形状丸型直径(Φmm)3タイプアズワン品番3-2316-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20838502
2023-11-18
用途: 趣味のことに使用

私が使用することには思っていたより太すぎた。置いていたらどこに行ったか紛失した。

2が参考にしています
対象商品 : 20838493
2022-07-13
用途: 電気製品のパッキン
サービス業

ちょうどよいサイズのシリコーンゴムを探していたのですが、あちこち比べえた結果コスパの良い商品がこれでした。

1が参考にしています
対象商品 : 20838493
2022-02-10
用途: ペンのキャップ落下・紛失防止のコードに使用
運輸・通信業

シリコンゴムの強い弾力と伸縮力を利用すれば、他にわずか2種類の
部品(これもモノタロウで購入)だけでペンに取り付けることができる。
接着剤を一切使わないので、インクが切れたら別のペンに簡単に付け
替えられ、何度でも繰り返し使える。
1本のコードを作るには最長でも20センチで足りるので、1メートルの
切り売りは大変助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 20838527
2019-11-07
用途: シール材として使用
製造業

何度か購入しましたが、直径が安定していて使いやすい。径で0.1mm程度大きいロットでした。

1が参考にしています
対象商品 : 20838527
2018-11-12
用途: 部品の滑り止め検討用
製造業

1mの短い単位で購入できるので、気軽に試せて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 20838502
2018-07-17
用途: 内部部品へのメンテナンス
ミネ電子株式会社卸売・小売業

硬度が予想通りで、仕様を満たしていたので、充分な結果となりました。

対象商品 : 20838518
2020-10-05
用途: 雑貨の作成
サービス業

この太さで、硬度30くらいのレパートリーもあれば良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 20838475
2018-01-31
用途: 溶射マスキング用
村田ボーリング技研株式会社

高熱にさらされる為シリコン製のこの商品が目に止まりました。
溶けずにマスキングしてくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする