アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 保護管
HB保護管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20838520
品番
HBHOGO-85600
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)
600
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
最高使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番
4-4282-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000