MEISTER ピンセット 120mm No.2A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20838617 品番2A-NANO
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。

材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.2A アズワン品番4-4299-09

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする