曜日別特売
5-AXAL-BIO-MED MEISTERピンセット 超極細チップ Rubis 20838784

MEISTERピンセット 超極細チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)115
内容量1本注文コード20838784品番5-AXAL-BIO-MED
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。
材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。
グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。

材質コバルトクロム合金全長(mm)115先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15アズワン品番4-4301-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする