高砂
ロングハンドルブラシ(ハード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20838965
品番
55818
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
2-2338-03