MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属ボトル
ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20839080
品番
PSS-0.02
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。
開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質
容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)
容量(mL)
20
高さ(mm)
60
質量(g)
200
口径(Φmm)
28
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
4-4316-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000