BioHelix
BioHelixの 分析・環境・測定器具
BioHelixの 合成/反応
BioHelixの 分析セット
PureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100回分)
仕様
対象サンプル:植物組織(fresh:最大100mg、dry:最大25mg)、(収量)最大30ug、溶出率:50〜200uL
注文コード
20839247
品番
PDC07-0100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
仕様
対象サンプル:植物組織(fresh:最大100mg、dry:最大25mg)、(収量)最大30ug、溶出率:50〜200uL
時間
抽出:約60分以内
アズワン品番
4-4324-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000