アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの アルミ箔/フィルム
金属箔
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×1000×0.01
注文コード
20839884
品番
BR-100×1000×0.01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1000
材質
C2680R-H (相当)
成分
Cu/64〜68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×1000×0.01
アズワン品番
3-2350-01