SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの 試験管/チューブ/栓類
SCHOTT/DURANの 試験管
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
20840105
品番
261352357
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
全長(mm)
180
容量(mL)
30
キャップタイプ
GL18
外径(Φmm)
18
アズワン品番
4-4348-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000