アズワン
アズワンの 床/コンクリート/道路用
アズワンの 滑り止め
強力すべり止め剤 ナルグリップ(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20840340
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力すべり止め剤でコンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等幅広い素材に利用できます。
チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に仕上がります。
水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。
容量(kg)
1
主成分
PE・アクリルエマルジョン・骨材
粘度
150000cps
主な用途
コンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等
固形分
0.0075
使用場所
屋内外
アズワン品番
4-4360-03
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000