- 強力すべり止め剤 ナルグリップ(R) アズワン 20840349 - 強力すべり止め剤 ナルグリップ(R) アズワン 20840349 - 強力すべり止め剤 ナルグリップ(R) アズワン 20840349 - 強力すべり止め剤 ナルグリップ(R) アズワン 20840349

強力すべり止め剤 ナルグリップ(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20840349 品番-
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強力すべり止め剤でコンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等幅広い素材に利用できます。
チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に仕上がります。
水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。

容量(kg)1 主成分PE・アクリルエマルジョン・骨材 粘度150000cps 主な用途コンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等 固形分0.0075 使用場所屋内外 アズワン品番4-4360-04 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする