ジャストライト
ジャストライトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ジャストライトの 薬液回収
廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20840699
品番
JEN28319YL
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
折り畳み式の廃液容器です。
丈夫で分厚いビニール製です。
中の液体が増えるにつれ、上部のリング型フォームが上がります。
用途
タンク、ドラム缶やパイプからの漏れに対する緊急対応
材質
ビニール
質量(kg)
0.5
容量(L)
76
サイズ(mm)
787×298
アズワン品番
4-4387-01