アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの スポイト(トランスファーピペット)
ベローズピペット 100本入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
1.5
注文コード
20840760
品番
0031500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
全長(mm)
134
容量(mL)
1.5
目盛(mL)
0.5
アズワン品番
4-4391-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000