LLG Labware
LLG Labwareの 研究関連用品・実験用必需品
LLG Labwareの 顕微鏡周辺用品
LLG Labwareの 染色バット
染色バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20840805
品番
9163250
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。
スライド用バスケットは不要です。
仕様
横型
材質
ソーダ石灰ガラス
サイズ
(適応スライド)76×26mm
サイズ(mm)
87×74×40
アズワン品番
4-4394-01
スロット数(個)
10
注意
※スライドの厚みによっては最大収納枚数が入らない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000