アズワン
アズワンの クリーンルームシューズ
アズワンの クリーンシューズボックス
シューズボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20841476
品番
SR-1644T-TNG
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥117,700
販売価格(税別)
¥
107,000
バスケットに入れる
材質
スチール/焼付塗装
幅(mm)
1000
質量(kg)
41.9
高さ(mm)
1600
タイプ
4列4段(※中棚の取り外しは出来ません)
奥行(mm)
380
耐荷重(kg)
約10/1枠、約10/中棚
アズワン品番
1-2443-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000