VF2112 粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen 20841618

VF2112 粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen 20841618
VF2112 粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen 20841618
VF2112 粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen 20841618

粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番4-4450-03
内容量1セット注文コード20841618品番VF2112
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥116,599
販売価格(税別)
105,999

塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。
双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。

付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本目盛間隔5μm測定範囲(μm)0~50アズワン品番4-4450-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする