LLG Labware
LLG Labwareの 掃除用具
LLG Labwareの バケツ
PPシーリングバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20841679
品番
9040033
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
タンパーエビデントのフタを使用することで開封確認が可能です。
何回もフタを閉められる構造です(開封確認は1回のみ)。
容量(L)
5
材質
本体・蓋/PP
形状
丸
寸法(Φ×mm)
224×193
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
4-4451-04
商品タイプ
本体のみ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000